Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Strumento idraulico-pneumatico per rivetti ciechi, Modello: 1

Codice art.: 770513 1

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa dello strumento 16 mm
Forza di inserimento a 6 bar 6.600 N
Consumo di aria per rivetto 3,4 l
Raccordo tubo 8 mm
⌀ Massimo mandrino 2,5 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 4 mm
Per rivetti ciechi in alluminio fino a 4,8 mm
Peso 1,7 kg
Pressione di esercizio 6 bar - 7 bar
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770513 1
Codice del produttore 770513 1

Descrizione

Esecuzione:

Pressione di esercizio 6−7 bar. Contenitore di raccolta estraibile per chiodi. Apparecchio potente e affidabile per rivetti ciechi. Lavorazione rapida e sicura dei rivetti ciechi grazie al potente sistema a ganasce (nessuno scivolamento sopra il chiodo). Aspirazione a regolazione variabile per lo smaltimento del chiodo usurato nel contenitore di raccolta.

Fornitura:

Incluse bocche (per acciaio, acciaio legato, alluminio, rame): 2,4 − 3,4 mm, 4 mm. Incluse bocche (adatte per alluminio): 2,4 mm, 4,8 mm. 1 bottiglia di olio idraulico 50 ml.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello