• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Sega a tazza con denti riportati in HM, Diametro: 41mm

Codice art.: 589060 41

Seleziona la variante e la quantità

Diametro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro 41 mm
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589060 41
Codice del produttore 3022626CT

Descrizione

Esecuzione:

Denti con riporto in metallo duro di lunga durata.

Uso:

Per la lavorazione di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (GFRP / CFRP), pannelli di cartongesso, calcestruzzo, materiali sandwich, legno duro. Geometria vario-tooth 3/4 denti/pollice, profondità di taglio massima per tutte le Dim. 38 mm. Colpi e urti sui taglienti in metallo duro possono provocare scheggiature.

Nota:

Sono disponibili su richiesta seghe a tazza diamantate per la lavorazione di vetro, piastrelle, ceramica, ecc.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello