Pad per lucidatura al diamante CaraFin, 125×175 mm, Grana: D10µm

Codice art.: 557515 D10
(CHF 1650.00 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Dimensione 125×175 mm
Sigla materiale abrasivo D
Lunghezza 175 mm
Larghezza 125 mm
Tipo di lucidatura Lucidatura finale
Tipo di prodotto Blocco per lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557515 D10
EAN / GTIN 4045197994646
Codice del produttore 557515 D10

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
Pad per lucidatura al diamante CaraFin (EVA) con struttura aperta, nessun intasamento.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.
In poliuretano espanso elastico e di alta qualità.

Uso:

Lucidatura finale o a specchio manuale e precisa di superfici lucidate di qualsiasi tipo di materiale duro e metalli non ferrosi. Lucidatura rapida grazie all’elevata facilità di taglio.
Per la lucidatura a secco e a umido.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello