Bussola IMPACT da 3/8 pollici per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: TX20

Codice art.: 650560 TX20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX20/95
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato azionamento 19 mm
Lunghezza 50 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650560 TX20
EAN / GTIN 4045197336316
Codice del produttore 650560 TX20

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l’impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello