{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Con testa sferoidale | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643450 5 | |
EAN / GTIN | 4018754007332 | |
Codice del produttore | 03280005 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con testa sferoidale, Esagono: 5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 17.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 8.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | 22 mm |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 100 mm | 100 mm |
Con testa sferoidale | si | si |
Esagono | 5 mm | 5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |