{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 12 V | |
Denominazione originale prodotto | GSR 12V-15 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Struttura del motore | Motore a 2 poli | |
Coppia massima morbido | 15 Nm | |
Coppia massima duro | 30 Nm | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 0 mm - 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 19 mm | |
Peso | 1 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Medium | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore | |
USP1 | Motore a 2 poli, 12 V | |
USP2 | Campo di serraggio del mandrino autoserrante 0-10, con rivestimento morbido e indicatore dello stato di carica della batteria |
Codice articolo | 070240 GSR1215 | |
Codice del produttore | 0601868109 |