Coppia di correnti EGN Duo 150×50×1,5 2700 mm

Codice art.: 991363 2700
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 160.75 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza montante 150 mm
Lunghezza dei montanti 2.700 mm
Portata per coppia di montanti 3.750 kg
Campo d’impiego Scaffale
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991363 2700
Codice del produttore 46423-2

Descrizione

Esecuzione:

Profili lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha fino a 5 ganci robusti per una distribuzione ottimale del peso nei supporti del pallet.

Per:

Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018 fino a 05/2022.

Fornitura:

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

Verniciatura:

Simile a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

Altri montanti di lunghezza 2700 mm al n. art. 991337, 991341, 991345 nel Catalogo Generale, Volume 3.
Per scaffali fino al periodo 05/2022, i montanti devono essere utilizzati solo per sostituzione in caso di danni. In caso di modifica dello scaffale (ad es. montaggio di livelli di montanti supplementari), è necessario effettuare un nuovo calcolo a norma DIN 15512:2020.