Esecuzione:
E-torc Q / QR è una chiave di misurazione elettronica e potente della coppia / angolo di rotazione, con tecnologia di sensori all’avanguardia e display TFT da 4,3 pollici. Controllo a scelta attraverso funzione touch o tasti hardware. Possibilità di visualizzazione di curve e analisi direttamente sullo strumento di misura. Possibilità di set di parametri con dati immagine.
I dati vengono scambiati tramite Wi-Fi (2,4 e 5 GHz) o porta mini-USB tra la chiave dinamometrica e il software di controllo del PC fisso (da Windows® 7).
La segnalazione avviene otticamente, tramite barre di scorrimento, acusticamente tramite suono di beep e sensorialmente, tramite vibrazioni. Possibilità di visualizzare il contatore del carico nonché la data dell’ultima taratura eseguita mediante menu.
Unità di misura: Nm, lbfft.
Batteria con sistema di cambio rapido.
Funzione:
- Controllo della coppia
- Controllo della copia / dell’angolo di rotazione
- Controllo limite elastico: determinazione del limite elastico del collegamento a vite in base al quoziente del differenziale.
- Coppia residua: tutte le procedure conformi a VDI/VDE 2645 Foglio 3.
- Allentare / serrare: determinazione del valore della coppia di un collegamento a vite, ad esempio dopo il carico di lavoro.
Uso:
Utilizzabile come chiave per l’analisi e il controllo qualità. E-torc Q / QR fa risparmiare la costosa preparazione di una prova. Le prove di avvitamento per la determinazione delle specifiche di serraggio possono infatti essere eseguite e documentate direttamente sul componente.
Dati d'impiego:
Legenda per disegno e formula:
l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta
Fornitura:
Inclusi cricchetti intercambiabili ad inserimento, cavo di carica, cavo per la trasmissione dati, memoria da 4 GB, chiavetta USB con documentazione, manuale d’uso e software di misurazione e controllo.
In Quadrobox con inserto in espanso.
Nota:
Rispettare i diversi requisiti specifici del paese!
Accessori su richiesta.
Articolo non fornibile in Italia.