{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | SK 30 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ Esterno D | 45 mm | |
Lunghezza utile L1 | 36 mm | |
L2 | 20 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Peso | 0,6 kg | |
Filettatura M | M6 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302030 8 | |
Codice del produttore | 15.507.30.08.Z |