{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 20 mm | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Vite di montaggio | 269025 2 | |
Connettore per attacco del lubrorefrigerante | 269208 | |
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione | 269207 | |
Testine intercambiabili adatte | 264834; 264835 | |
Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
Codice articolo | 264900 QC/20 | |
EAN / GTIN | 4251414902251 | |
Codice del produttore | TPC01912 |