Esecuzione:
Per l’impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.
Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
Vantaggi:
Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).
Uso:
Per la finitura meccanica delle superfici.
Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.
Per l’impiego su torni per pezzi lunghi.
Nota:
- Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.
- Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.