Palan UNO plus A avec chaîne en acier rond, Charge admissible: 0,75t

Réf.: 086017 0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau corps Tôle d'acier
Force de levage à charge nominale 22 daN
Hauteur de levée normale 1,5 m
Roue libre oui
Nombre de brins de chaîne 1
Charge admissible 750 kg
Charge admissible t 0,75 t
Poids 6,3 kg
Type de produit Palan / Palan à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086017 0,75
EAN / GTIN 4053981776965
Réf. fabricant 4053981776965

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste en tôle d’acier. Fonctionnement aisé de la roue libre. Guide-chaîne pour éviter le saut de la chaîne.

Utilisation:

Engin universel standard pour utilisations diverses et pratiques.

Remarque(s):

Dans le principe de fonctionnement du frein actionné par la charge filetée, la pression de freinage axiale est produite par la charge elle-même et donc proportionnelle à la taille de la charge. La charge est maintenue en sécurité dans toute position. Pour la descente, il faut surmonter la différence entre le couple de freinage et celui de charge. Tous les engins Yale en sont équipés.
La roue libre automatique permet l’attachement rapide de la chaîne déchargée. Sous l’effet de la charge, le frein actionné par la charge filetée se referme automatiquement et la charge est maintenue en toute sécurité.
L’accouplement à friction (en option sur demande) empêche une prise de charge excessive et augmente ainsi la durée de vie de l’engin de levage.
Version ATEX disponible sur demande