{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 160 mm | |
Longueur L | 85 mm | |
Largeur B | 20,3 mm | |
Hauteur H | 36,5 mm | |
Largeur de rainure D | 8 mm | |
Entraxe b | 32 mm | |
Longueur âme A | 18 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère |
Référence article | 313300 160 | |
EAN / GTIN | 4019208023687 | |
Réf. fabricant | 094008 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de 3 mors doux rapportés, Pour type de mandrin: 160
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
|
|
Entraxe b | 32 mm | 32 mm |
Largeur B | 20,3 mm | 20 mm |
Longueur L | 85 mm | 85 mm |
Largeur de rainure D | 8 mm | 8 mm |
Pour code couleur | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm |
Longueur âme A | 18 mm | 18 mm |
Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère | Mors pour mandrins à crémaillère |