Jeu de 3 mors doux rapportés 400

Réf.: 313300 400
Fixer le prix 3 Unité (CHF 84,67 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 400 mm
Longueur L 180 mm
Largeur B 50,5 mm
Hauteur H 73 mm
Largeur de rainure D 18 mm
Entraxe b 60 mm
Longueur âme A 30 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313300 400
EAN / GTIN 4019208023830
Réf. fabricant 094046

Description

Exécution:

Surface d’appui rectifiée, brunie.
Non étagés, pour tournage de différents ⌀ de serrage. Surface d’appui finement fraisée, non brunie.

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Pour vissage sur semelles trempées. Pour serrage de pièces à usiner de forme irrégulière ou déjà usinées ne pouvant pas être endommagées. Pour ce faire, les mors sont usinés en fonction de la forme de la pièce à usiner.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires