Paire de gants en maille fine 6101, Taille des gants: 7

Réf.: 094210 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
188 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Tricot technologique: 10G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF
Ajustement Bon
EN 388 2142X
Matériau support Coton
Revêtement PVC
Applications Polyvalents
Couleur bleu foncé
Matériau revêtement PVC
Taille des gants 7
Poids 28,2 g
Tricot technologique 10G
Sans silicone non
Utilisation réutilisable
Sans DMF oui
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants en coton
Matière Coton
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094210 7
EAN / GTIN 4059904101302
Réf. fabricant 6101 GR. 7, BUND:ROT

Description

Exécution:

6101. Gants en maille fine coton/nylon bleu foncé, une face avec picots PVC bleus.

Utilisation:

Mise en service, expédition, montage de précision.