Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338, Type: 1-5

Réf.: 115480 1-5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour foret 1 mm - 5 mm
Par incrément de 0,1 mm
Type de produit Coffret vide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115480 1-5
EAN / GTIN 2050001113429
Réf. fabricant 115480 1-5

Description

Exécution:

A remplir avec des jeux complémentaires, convenant pour forets hélicoïdaux suivant DIN 338.