Satineuse TRINOX FLEX, Type: BSE14-3

Réf.: 077751 BSE14-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Satineuses
Référence fabricant BSE 14-3 100
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 400 W
Plage de vitesses de rotation 1 000 min-1 - 3 500 min-1
Porte-outils 19
Longueur outil à polir 100 mm
⌀ maximal outil à polir 125 mm
Poids 2,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 0 m/s2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Réf. fabricant 433411

Description

Exécution:

Puissante satineuse TRINOFLEX BSE 14-3 100 avec régulation électronique constante.
  • Présélection et maintien constant de la vitesse de rotation à l'aide d'un générateur tachymétrique.
  • Démarrage progressif, protection contre la surcharge et verrouillage anti-redémarrage après une coupure de courant.
  • Module électronique entièrement encapsulé empêchant les dégâts dus aux poussières.

Utilisation:

Pour le satinage, le polissage, le lissage, le dérouillage et l'ébavurage.

Livraison:

Satineuse BSE14-3 100, 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier