Description:
Exécution: pour des travaux en hauteur, réglable d'échelon à échelon, les deux échelles sont utilisable comme une échelle d'appui simple, échelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulaire, anti-enrayeur en matière synthétique et partie coulissante avec guidés sécurisés contre le décrochement, embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron, élément supérieur avec des embouts, bonne adhérence grâce à la largeur d'échelle de 490mmmarches 30x30mm
Remarque(s): toutes les échelles multiples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg
Caractéristique(s):
Largeur: 490 mm
Hauteur de travail env.: 5,75 m
Poids: 13,5 kg
Hauteur lisse: 68 mm
Longueur échelle dépliée: 4,96 m
Longueur échelle repliée: 3 m
Norme: EN 131