• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Z600 Echelle d'appui 1X20

Réf.: Z962105 1X20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution marchepied Sprosse
Type de produit Anlegeleiter

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z962105 1X20
EAN / GTIN 4003866415175
Réf. fabricant 41517

Description

Description:

Exécution: très flexible, légère et stable, embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron, liaison échelon-longeron très sûre grâce au sertissage ZARGES de haute qualité, échelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulairemarches 30x30mm
Remarque(s): toutes les échelles d'appuis ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg

Caractéristique(s):

Longueur échelle: 5,86 m
Hauteur de travail env.: 6,6 m
Hauteur lisse: 73 mm
Profondeur de marche: 30 mm
Nombre de marches: 20
Poids: 13,2 kg
Norme: EN 131

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier