Z600 Echelle multiple 2 éléments 2X8

Réf.: Z961805 2X8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mehrzweckleiter

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z961805 2X8
EAN / GTIN 4003866402823
Réf. fabricant 40282

Description

Description:

Remarque(s): toutes les échelles multiples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150kg
Exécution:
  • échelons de sécurité à surface de marche striée
  • échelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulaire
  • liaison échelon-longeron sûre grâce au quadruple sertissage de haute qualité
  • embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron
  • partie coulissante avec guides sécurisés contre le décrochement.marches 30x30mm

    Utilisation: comme escabeau, comme échelle coulissante à main, comme échelle d'appui, les 2 éléments séparés
  • Caractéristique(s):

    Poids: 9 kg
    Hauteur lisse: 58 mm
    Nombre de marches: 2x8
    Amplitude au sol: 0,72 m
    Nombre de marches: 2x8
    Poids: 9 kg

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier