Fraise à rainurer 23032

Réf.: Z793510 23032
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z793510 23032
EAN / GTIN 4024775230321
Réf. fabricant 23 032

Description

Description:

Utilisation:
  • 23007 pour profil d'étanchéité
  • 23021 pour crémaillères en matière plastique
  • 23023 pour crémaillères
  • 230377/23041 pour têtières de serrure
  • 23076 pour obturateur de porte PLANET
  • 23080 pour paumelles Grass
  • 23082/23044 pour fiches Prämeta
  • No 510,580,581,59123086 pour fiche Grass No 712

    Exécution: Ø de tige 6.35mm avec deux tranchants
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale L: 48 mm
    ø dents DC: 16 mm
    Longueur de coupe Lc: 20 mm
    Type: 23032
    ø queue Ds: 6,35 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier