Ciseau à bois 28mm

Réf.: Z793300 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z793300 28
EAN / GTIN 7314150025527
Réf. fabricant 1031-28

Description

Description:

Description: Die Klingen der Stechbeitel bestehen aus hochwertigem Werkzeugstahl und haben einen konischen Hals. Die Beitel haben Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt. Die Schneiden sind einsatzbereit geschliffen. Der Griff der Stechbeitel widersteht auch höchsten Krafteinwirkungen eines Hammers.
Exécution:
  • 3/4 de la longueur de lame est trempé en 58-60 HRC
  • lame meulée et avec protection contre la rouille
  • poignée en plastique résistant
  • lame peut être affûtée
  • Caractéristique(s):

    longueur: 140 mm
    largeur du taillant: 28 mm