Foret pour perforateur Expert SDS max-8X 18x400x540mm 5St

Réf.: Z790012 18400G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z790012 18400G
EAN / GTIN 4059952533384

Description

Description:

Exécution:
  • Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un foret standard
  • Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
  • Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology (technologie carbure).
  • Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
  • Convient à tous les marteaux burineurs SDS max.
  • Caractéristique(s):

    ø: 18 mm
    Longueur totale: 540 mm
    Longueur hélice: 400 mm