BOSCH Foret diamanté Expert for Ceramic 12 mm

Réf.: Z782721 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z782721 12
EAN / GTIN 6949509232984

Description

Description:

Exécution: Le foret à eau diamanté atteint une longue durée de vie lors du perçage de la céramique dure. Sa garniture diamantée de haute qualité confère au foret une longue durée de vie et une grande résistance à l'usure. Le foret à eau diamanté convient à une grande variété de matériaux, des carreaux muraux tendres aux carreaux de sol durs et au grès cérame. Elle convient à toutes les perceuses-visseuses sans fil et à toutes les perceuses.
Utilisation: Appropriée pour des carreaux de mur tendres jusqu'à des dalles de plancher extrêmement dures comme grès, tige cylindrique, perçage sans choc, travailler toujours, avec refroidissement par eau, travailler seulement avec perceuses sans fil.
Avantage(s): La concrétion diamant de haute qualité et la matrice métallique de ce foret diamanté Expert for Ceramic vous permettent de percer efficacement les carreaux durs et tendres. Pour perforateurs et visseuses à emmanchement cylindrique. Ce foret Expert for Ceramic garantit un perçage à sec durable dans les carreaux. Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors.

Caractéristique(s):

Ø perçage: 12 mm
longueur de travail: 66 mm