BOSCH Forets diamantés à sec easy Dry 12

Réf.: Z782715 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z782715 12
EAN / GTIN 3165140577953
Réf. fabricant 2 608 587 143

Description

Description:

Exécution: Foret diamanté Easy Dry pour un perçage à sec facile dans la céramique
  • Liquide de lubrification intégré pour des performances régulières
  • Diamants brasés sous vide robustes et résistants à l'usure pour un travail plus facile
  • Longueur utile de 33 mm permettant de percer des trous dans des carreaux de toutes les épaisseurs
  • Caractéristique(s):

    Ø perçage: 12 mm
    Diamètre de la tige: 13 mm
    longueur de travail: 33 mm