BOSCH Forets diamantés à sec easy Dry 10

Réf.: Z782715 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z782715 10
EAN / GTIN 3165140577946
Réf. fabricant 2 608 587 142

Description

Description:

Exécution: Foret diamanté Easy Dry pour un perçage à sec facile dans la céramique
  • Liquide de lubrification intégré pour des performances régulières
  • Diamants brasés sous vide robustes et résistants à l'usure pour un travail plus facile
  • Longueur utile de 33 mm permettant de percer des trous dans des carreaux de toutes les épaisseurs
  • Caractéristique(s):

    Ø perçage: 10 mm
    Diamètre de la tige: 13 mm
    longueur de travail: 33 mm