Burins plats SDS-plus 250x20mm

Réf.: Z781300 250X20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
228 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z781300 250X20
EAN / GTIN 3165140308908
Réf. fabricant 2 609 390 394

Description

Description:

Exécution: Le burin plat SDS plus accroît l’efficacité dans le béton par rapport aux burins plats traditionnels. Les cannelures puissantes auto-affûtantes créent des fissures latérales et verticales dans la matière. Elles assurent un taux d’enlèvement de la matière supérieur et empêchent le burin de se retrouver coincé. En outre, les dents situées sur la pointe accélèrent le travail. Le burin est conçu pour les tâches dans le béton et la brique, telles que les travaux de réglage pour la démolition et l’enlèvement de murs, la restauration des joints et le nettoyage des renforts. Il est compatible avec un adaptateur SDS plus. Il peut également être utilisé directement avec les marteaux SDS plus munis d’un stop de rotation. Le burin plat SDS plus offre une durée de vie accrue de 30 % et un taux d’enlèvement de la matière supérieur de 15 % par rapport aux burins traditionnels.

Caractéristique(s):

ø: 20 mm
Longueur totale: 250 mm