Description:
Exécution: Foret hélicoïdal Impact Control HSS très robuste pour perforer du métal, notamment avec des visseuses à percussion. Corps résistant offrant une robustesse extrême. Métal massif surfacé avec précision et revêtu doxyde pour le découpage de matériaux et la résistance à lusure.
Description: Fabriqué selon la norme DIN 338, foret de type N (coupant à droite), pointe de 135 degrés, tolérance sur le diamètre h 8. Dispose dune pointe fendue pour une coupe active et un centrage parfait. Queue six-pans de 1/4″ pour un usage universel.
Caractéristique(s):
Longueur totale L: 79 mm
ø nom. DC: 3,5 mm
ø queue Ds: 6,35 mm
ø queue Ds: 6,35 mm