Porte universel Impact Quick Release

Réf.: Z675303 MAG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z675303 MAG
EAN / GTIN 3165140851107
Réf. fabricant 2 608 522 320

Description

Description:

Avantage(s):
  • Design fin facilitant sa manipulation pour l’exécution de diverses tâches
  • Aimant permanent assurant un maintien ferme et sûr des embouts pendant leur utilisation
  • Idéal pour toutes les tâches de fixation nécessitant l’utilisation d’outils électroportatifs

    Exécution: Le porte-embout universel magnétique standard Impact Control convient aux applications de vissage universelles. Son design fin facilite sa manipulation pour l’exécution de diverses tâches. Un aimant permanent assure un maintien ferme et sûr des embouts pendant leur utilisation. Le porte-embout universel est idéal pour toutes les tâches de fixation nécessitant l’utilisation d’outils électroportatifs. Une queue hexagonale 1/4″ permet de l’utiliser avec les perceuses sans fil standard et les visseuses à percussion dotées d’un porte-outil 1/4″. Le porte-embout fait partie du système Bosch Pick and Click, qui permet de créer des kits d'accessoires à composer individuellement pour obtenir des ensembles de forets entièrement personnalisables. Les clips dans les emplacements prévus fixent parfaitement les packs achetés individuellement, pour une collection personnalisée et un remplacement facile des anciens packs.
  • Caractéristique(s):

    longueur: 60 mm
    Profil d'entraînement: 1/4 Magnétique