• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

PB 2210 Clés males coudées pour 6 pans 2,5mm

Réf.: Z626035 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z626035 2,5
EAN / GTIN 7610733206865
Réf. fabricant PB 2210.2,5

Description

Description:

Exécution: clé mâle coudée pour vis à 6 pans creux, avec petite partie coudée et angle chromé de 100° pour des vis difficilement accesssibles

Caractéristique(s):

Hexagonal: 2,5 mm
Longueur branche: 6x64
Angle de 100°: oui
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
Connectez-vous