• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lame de scie spéciale 225x2,6x30 TF64

Réf.: Z594488 64
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z594488 64
EAN / GTIN 4014549103555
Réf. fabricant 489459

Description

Description:

Description: Pour le travail de sols laminés et de matières minérales.

Caractéristique(s):

ø: 225 mm
ø alésage: 30 mm
Largeur de coupe B: 2,6 mm
Zähnezahl: 64
Zahnform: TF
Nombre de dents: 64
Convient pour: Plastique / matériau minéral
Largeur de coupe B: 2,6 mm