BOSCH Lame circulaire Standard Steel

Réf.: Z583930 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z583930 30
EAN / GTIN 3165140958684

Description

Description:

Avantage(s):
  • La lame de scie circulaire Standard for Steel pour scies circulaires portatives sans fil à sec maximise la durée de vie de la batterie.
  • Les dents en carbure de haute qualité garantissent des coupes nettes et des résultats précis.
  • Des résultats nets et précis grâce aux dents en carbure de haute qualité.
  • La lame de scie circulaire Standard for Steel permet des coupes de scie nettes et des résultats précis grâce à ses dents en carbure de tungstène de haute qualité.
  • La lame de scie s'adapte à toutes les scies à sec sans fil pour métaux courantes.
  • Caractéristique(s):

    Ø extérieur: 136 mm
    Nombre de dents: 30 ST
    largeur de coupe: 1,6 mm
    Perçage: 20 mm
    Vitesse de rotation max. Vitesse de rotation U/min: 5,4
    Résidus de coupe: 3
    Angle de coupe ° a: 6
    Angle de dépouille ° ß: 10