Brosse boisseau X-Lock 0,30

Réf.: Z573402 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z573402 INOX
EAN / GTIN 4007220119440
Réf. fabricant 43469007

Description

Description:

Description: Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne tels qu’ébavurage, nettoyage et dérouillage sur grandes surfaces. Avantages : Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée. Produit des surfaces de finition. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d’outils rapides et confortables. Recommandations d‘utilisation : À utiliser sur les meuleuses d’angle à variateur de vitesse pour obtenir des résultats optimaux.

Caractéristique(s):

Vitesse de rotation max.: 12,5 min-1
ø brosse D1: 75 mm
Abrasifs: Inox
Pour système à changement rapide: X-LOCK
Vitesse de rotation max.: 12,5