Abrasif Platin 2 ø125 S2000 15pce

Réf.: Z565155 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z565155 2000
EAN / GTIN 4014549022566
Réf. fabricant 492376

Description

Description:

Champ d'application: abrasif hautes performances pour le ponçage de finition de matériaux polymères, de laques ultra-brillantes, et de matières plastiquesTravaux de finition

Adapté(s) pour: RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

Caractéristique(s):

Nombre de trous d'aspiration:
ø disque: 125 mm
Grain: 2
Attribut des noms de produit: 15pce

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier