Plateau de ponçage X-LOCK 125mm moyen125

Réf.: Z563204 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z563204 115
EAN / GTIN 3165140938525
Réf. fabricant 2 608 601 716

Description

Description:

Description: Le plateau X-LOCK hard est idéal pour les travaux de meulage grossier (grain P50 et plus grossier).
  • Un meulage lourd et très agressif est possible grâce à une conception à rainures multiples particulièrement rigide, qui assure une pression de contact maximale entre la meule et la pièce à usiner.
  • La surface inclinée de la plaque assure une position ergonomique pendant le meulage et un travail confortable.
  • Extrêmement résistant à la température et à la rupture grâce à un plateau en plastique renforcé de fibres de verre et résistant à la chaleur.
  • Caractéristique(s):

    Logement côté machine: X-LOCK
    ø ext.: 125 mm