Abrasifs Rubin 2 80X133 P100 50pce

Réf.: Z561053 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z561053 100
EAN / GTIN 4014549179727
Réf. fabricant 499049

Description

Description:

Champ d'application: Abrasif hautes performances pour le boisPonçage dégrossissant et intermédiaire pour menuiserie,ébénisterie, peinture, industrie du bois et de l'ameublement

Adapté(s) pour: RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130

Caractéristique(s):

Nombre de trous d'aspiration: 14
Nombre de feuilles abrasives: 50
Largeur: 80 mm
Longueur: 133 mm
Grain: 100

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier