Abrasif Rubin 2 STF V93/6 P60 50pce

Réf.: Z561000 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z561000 60
EAN / GTIN 4014549181065
Réf. fabricant 499162

Description

Description:

Exécution:
  • Abrasif hautes performances pour le bois
  • Ponçage dégrossissant et intermédiaire pour menuiserie, ébénisterie, peinture, industrie du bois et de l’ameublement




    Adapté(s) pour: RO 90 DX, DELTEX et RS 300, RS 3, LRS 93
  • Caractéristique(s):

    Grain: 60
    Nombre de trous d'aspiration: 6
    Nombre de feuilles abrasives: 50

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier