Softpad 220

Réf.: Z556025 220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z556025 220
EAN / GTIN 2000000617817

Description

Description:

Utilisation:
  • Décapage de revêtements et de défauts
  • Élimination par ponçage d’inégalités en bordure de la zone de réparation
  • Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
  • Ponçage finition d’apprêts
  • Ponçage de vieilles peintures et laques
  • Matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis
  • Enlèvement de la peau d’orange et des inclusions de poussière
  • Préparation au poli-miroir

    Avantage(s):
  • Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
  • Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 80
  • Encrassement minimal grâce à l’épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
  • Très longue durée de vie
  • Usure moindre de l’abrasif
  • Produit universel et polyvalent avec un assortiment complet
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 115 mm
    Grain: 220
    Longueur: 140 mm