• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Laser rotatif avec télécommande GRL300HVSET

Réf.: Z468400 GRL300HVS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z468400 GRL300HVS
EAN / GTIN 3165140604505
Réf. fabricant 061599403Y

Description

Description:

Livraison:
  • Télécommande RC1
  • Trépied BT300HD
  • Barre de mesure GR240
  • Laser

    Exécution:
  • grande simplicité d'utilisation grâce à sa fonction à un bouton et son affichage intuitif
  • mise à niveau horizontale et verticale automatique
  • réglage rapide en utilisation horizontale et verticale grâce à une mise à niveau automatique (±5°)
  • travail en toute sécurité grâce à la fonction de prévention des chocs en cas de secousses
  • mode rotation, ligne, point pour une visibilité optimale, point vertical 90° pour faciliter l'équerrage
  • la grille de protection alu protège la tête de rotation

    Description: Laser rotatif GRL 300 HV, Facile d’utilisation avec sa mise à niveau automatique horizontale et verticale, Grande simplicité d’utilisation, un bouton suffit à l’allumer et les sélections sont clairement confirmées sur les LED du clavier, Mise en place rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8 % (± 5°), La fonction « anti-chocs » activable évite toute erreur de mesure en cas de vibrations ou de secousses, Compartiment à piles (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05D); Trépied BT 300 HD Professional (0 601 091 400); Coffret de transport; Mire GR 240 Professional (0 601 094 100); Support aussi disponible séparément en tant qu’accessoire (réf. pièce de rechange 1 608 M00 70F); Récepteur laser LR 1 Professional (0 601 015 400); Cible (rouge) (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05C); Lunettes de vision du faisceau laser (rouges) (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05B); Télécommande RC1 Professional (0 601 069 900); Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 pile 9 V (6LR61); 2 piles 1,5 V LR20 (D); 1 pile 1,5 V LR6 (AA)
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,8 kg
    Classe de laser: 3
    Durée de nivellement: 15s
    Portée: 60 m
    Portée avec récepteur: 300 m
    selbstnivellierend: true
    Série: GRL 300 HV SET
    Couleur du laser: rouge
    Durée de nivellement: 15 s
    Poids: 1,8 kg
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
    Connectez-vous