Niveau électronique numérique GIM 60 L

Réf.: Z461950 GIM60L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z461950 GIM60L
EAN / GTIN 3165140622387
Réf. fabricant 0 601 076 900

Description

Description:

Livraison: Piles, 2 boucles de fixation, étui de protection.
Exécution:
  • Réglage possible de toute autre valeur que 0°
  • Possibilité de réglage manuel des angles pour un report facile
  • Un signal audio permet de savoir quand l'angle voulu est atteint, sans devoir regarder l'écran
  • Changement possible d'unités de mesure
  • L'écran pivote automatique pour une meilleure visibilité

    Avantage(s): Pour le report précis d'inclinaisons sur de grandes distances.
  • Laser point intégré pour les applications jusqu'à une distance de 30 m
  • Fixation sur toutes les pièces grâce aux aimants et aux deux sangles
  • Réglage mécanique de la planéité sur sols irréguliers
  • Caractéristique(s):

    zone de mesure: 0 - 360 Attribute
    longueur: 60 cm
    poids: 091
    rayon d'action: 30 m
    filet de support: 1/4''
    filet de support: 1/4''