• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Niveau d'eau en alliage léger magnétique 1800mm

Réf.: Z461610 1800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z461610 1800
EAN / GTIN 9002719040729
Réf. fabricant 01185601

Description

Description:

Exécution: niveau à bulle magnétique
  • profil alu éloxé or
  • poids de profil env. 750 g/m
  • dimensions env. 50 x 24 mm
  • 1 fiole horizontale
  • 1 fiole verticale AZM
  • fioles verticales supplémentaire sur le type AZM3
  • Caractéristique(s):

    longueur: 180 cm
    exécution: 3 fioles

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier