Cimblot de positionnement 8/10

Réf.: Z372330 8/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372330 8/10
EAN / GTIN 4030618219378
Réf. fabricant 22630.0042

Description

Description:

Exécution: Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés, mais peuvent également servir d'appui ou de butée.Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.La surface d’appui du boulon d’appui n’a pas de centre (croquis 1).
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • DIN 6321
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    b: 1,6 mm
    D1: H7 - 6
    d1: 8
    l1: 10 mm
    l2: 9 mm
    l2: 9 mm