Description:
Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Calcule de la résistance d'enclenchement - voir détails au début du chapitre.
Description:
Corps: thermoplastique (POM), bleuBille: Delrin (POM), blancRessort: inox
Force standard du ressort: aucun marquageLa tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.
Caractéristique(s):
N° de matériau: 1,4305
d1: 8
d2: 6,5 mm
d3: 8,5 mm
l1: 9 mm
l2: 1 mm
s: 1,9 mm
force de ressort F1: 8 N
force de ressort F2: 18 N