Description:
Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Calcule de la résistance d'enclenchement - voir détails au début du chapitre.
Description:
Corps: thermoplastique (POM), bleuBille: Delrin (POM), blancRessort: inox
Force standard du ressort: aucun marquageLa tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.
Caractéristique(s):
N° de matériau: 1,4305
d1: 10
d2: 8 mm
d3: 11 mm
l1: 13,5 mm
l2: 1,5 mm
s: 2,4 mm
force de ressort F1: 12 N
force de ressort F2: 23 N