Batterie 3,0 V CR2 Lithium

Réf.: Z239300 3

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  5.00
  • De 10
    CHF  4.15
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z239300 3
EAN / GTIN 4013674020027

Description

Description:

Description: Batterie 3,0V CR2 Lithium
Avantage(s):
  • longue durée de vie

    La pile spéciale au lithium vous offre des performances fiables et peut être stockée longtemps (10 ans) pour un très bon rapport qualité/prix.
  • Grande plage de températures d'utilisation

    Les piles CR2 au lithium d'ANSMANN peuvent être utilisées à des températures allant de -20°C à +65°C. Elles sont particulièrement insensibles aux températures négatives.
  • Préparation rapide

    Une faible résistance interne pour une disponibilité plus rapide du flash et un enchaînement plus rapide des prises de vue ainsi qu'une densité énergétique élevée sont d'autres caractéristiques indispensables pour le domaine professionnel.
    Notes d'application: La pile CR2 3V de haute qualité est la source d'énergie optimale pour vos consommateurs. Convient surtout pour l'utilisation dans les caméras, les télécommandes et les lampes de poche LED modernes.
    Champ d'application: Pile CR2 3V pour système d'alarme, télécommande, porte de garage, déclencheur radio, télécommande radio, sonnette radio, interrupteur radio, prise radio, ouvre-porte de garage, sonnette, appareils de mesure, mini-radio, caméra de surveillance, etc.
  • Caractéristique(s):

    Température de fonctionnement: 20 - 60 Attribute
    couleur: Noir
    tension: 3 V
    Taille des cellules: CR2
    Chimie cellulaire: Lithium
    Nombre de cellules dans l'emballage: 1
    Durabilité: 10