Bottines de sécurité origin S3, 41

Réf.: Z098462 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z098462 41
EAN / GTIN 4031101290850
Réf. fabricant 8462241

Description

Description:

Exécution: Chaussure montante 8462 S3 CI HI HRO. Bottillon robuste et polyvalent.
  • Chaussant très large
  • En cuir nappa hydrophobe
  • Languette anti-poussière
  • Embout renforcé uvex topshield pour protéger le cuir en surface
  • Doublure tissu qui respire
  • Semelle intérieure très confortable et amovible, antistatique avec système d’évacuation de
  • l’humidité GEL hydroflex® pour un amorti parfait au niveau du talon
  • Conforme à la norme HI sur l‘isolation thermique contre la chaleur, selon la norme EN 345-1
  • Conforme à la norme CI pour l‘isolation thermique contre le froid selon EN 345-1
  • Conforme à la norme HRO la résistance à la chaleur par contact jusqu’à +300 °C selon EN 345-1
  • Semelle à deux composants, soit une semelle intermédiaire uvex softcell pour un amorti exceptionnel et un confort agréable et une semelle extérieure uvex ultragrip dans un mélange de caoutchouc nouvellement mis au point
  • La semelle d’usure uvex ultragrip est en forme de coque qui enveloppe quasiment le noyau softcell, le protégeant de toute agression thermique ou chimique de l’extérieur
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 41
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 41
    Modèle: 8462,2

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier