Bottines de sécurité quatro pro S3, 50

Réf.: Z098401 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z098401 50
EAN / GTIN 4031101473840
Réf. fabricant 8401250

Description

Description:

Exécution: Chaussure montante résistante et moderne
  • Chaussant extra large
  • Empeigne résistante et hydrofuge
  • Renfort de tige matelassé
  • Languette antipoussière matelassée
  • Doublure en textile respirant
  • Système de laçage facile à nouer et résistant à la saleté
  • Semelle intérieure amovible confortable, antistatique, dotée d’un système de contrôle de l’humidité pour un plus grand confort intérieur
  • Semelle uvex 3D hydroflex® foam pour un amorti optimal au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Semelle extérieure double densité PUR avec système d’amorti sous le talon
  • Profil antidérapant et autonettoyant, de 4,5 mm d’épaisseur, aide à la montée dans la zone des articulations
  • Bout recouvert pour une protection supplémentaire de la tige
  • Semelle intercalaire de protection
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 50
    Classe de protection: S3
    Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Pointure UE: 50