Combinaison jetable Typ 5/6 XL

Réf.: Z098330 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
206 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z098330 XL
EAN / GTIN 4046719401765
Réf. fabricant 7100040086

Description

Description:

Exécution: Excellente barrière contre les particules sèches et certaines éclaboussures de liquide chimique (CE de type 5/6).Le matériau microporeux souple et léger enveloppe parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvementCapuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection adhésivé, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peauPoignets jersey, élastiques à la taille et aux chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvementLe revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et minimise le risque d'étincellesRésiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2

Caractéristique(s):

Konfektionsgröße DE: XL