Casque de protection pheos B-S-WR bleu

Réf.: Z097812 BLAU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
84 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z097812 BLAU
EAN / GTIN 4031101510323
Réf. fabricant 9772531

Description

Description:

Exécution: Les nouveaux casques légers uvex pheos de conception sportive offrent un confort maximum, grâce à la technologie climazone par exemple et l'équipement intérieur 3D d'une très grande variété. La coque du casque robuste et indéformable résiste également à la pression latérale et répond à toutes les exigences de sécurité dans le bâtiment ou l'industrie. Son système d'accessoires fonctionnels rend uvex pheos particulièrement polyvalent. Qu'il s'agisse de visière, de lunettes de protection, de protection auditive à coquilles ou de lampe : ces casques s'adaptent facilement et rapidement aux besoins de chacun.

Caractéristique(s):

Couleur: bleu

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier