Protection auditive Bluetooth® GHS 25 I

Réf.: Z097789 577792
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z097789 577792
EAN / GTIN 4014549421512

Description

Description:

Avantage(s):
  • Innovante : le mode conversation permet de communiquer avec des collègues sans retirer la protection auditive
  • Conçue pour une utilisation professionnelle : conforme à la norme de sécurité européenne EN352
  • Possibilité de communication : Bluetooth® 5.2 à technologie True Wireless
  • Multifonction : micro insonorisé pour une bonne qualité de communication lors des conversations téléphoniques même dans des environnements bruyants
  • Confort d'utilisation : commande tactile sur la protection auditive
  • Endurance : jusqu'à 13 heures d'autonomie et 25 heures par la suite grâce à l'étui de recharge
  • Robuste : protection IP67 contre la poussière, l'eau et la sueur
  • Sécurité renforcée : réduction des émissions sonores de 25 dB (NRR) / 32 dB (SNR)
  • protection auditive multifonction professionnelle (EN352) permettant également d'écouter de la musique et de téléphoner

    Livraison: étui de rechargecâble de charge USB7 paires de bouchons d'oreilles (différentes tailles)
    Description: Pour combiner divertissement et sécurité. La protection auditive pour les pros Petits, légers et agréables à porter – les protections auditives Bluetooth® sans fil vous accompagnent chaque jour à l'atelier comme sur le chantier. Ils vous protègent du bruit au travail, vous permettent de téléphoner via Bluetooth®, ou encore d'écouter votre musique favorite en profitant d'un son de qualité exceptionnelle. Autant de possibilités que vous pouvez concilier avec la sécurité offerte par une protection auditive professionnelle : les bruits ambiants forts dépassant la valeur de niveau sonore sans danger, soit 79 dB (selon la norme UE EN352), sont en effet bloqués. Vous voulez tout de même percevoir ce qui se passe autour de vous ? Le mode conversation vous offre cette possibilité. Grâce à la technologie innovante, les paroles et les bruits ambiants dont le niveau sonore est sans danger ne sont pas bloqués. Vous pouvez donc parler à tout moment avec vos collègues sans devoir retirer la protection auditive. Une fois le travail terminé, il suffit de ranger les bouchons d'oreilles dans l'étui fourni pour les recharger.
  • Caractéristique(s):

    Autonomie: 13 h (38 h y compris recharge dans l'étui)
    Norme: EN 352
    Valeur SNR (isolation acoustique): 32 dB
    Poids: 289 g

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier